51409

SKF
51409

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 39 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133499
N° MFR51409
Prix540.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51409

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 39 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133499
N° MFR51409
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
Prix540.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51409 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    39 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    124 kN
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    514
  • CUP_NON
    7316576678035
  • Poids
    3.16 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues