51410

SKF
51410

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 43 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133504
N° MFR51410
Prix450.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51410

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 43 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133504
N° MFR51410
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
Prix450.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51410 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    159 kN
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    514
  • CUP_NON
    7316576678059
  • Poids
    4.48 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues