51415 F

SKF
51415 F

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 65 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133526
N° MFR51415 F
Prix3,475.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
51415 F

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 160 mm, largeur de 65 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133526
N° MFR51415 F
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
Prix3,475.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
51415 F BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    65 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Série
    51400
  • CUP_NON
    7316572052082
  • Poids
    15.21 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues