24134CK30E4

NSK
24134CK30E4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 280 mm, largeur 109 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00133552
N° MFR24134CK30E4
Prix6,618.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
24134CK30E4

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 280 mm, largeur 109 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI00133552
N° MFR24134CK30E4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6,618.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24134 CK30 E4 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Diamètre à l’alésage
    170 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    109 mm
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge statique
    418144.74 lbf
  • Tr/min maximum (graisse)
    1000 tr/min
  • Série
    241
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176068300
  • CUP_NON
    029176068300
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif