52206

SKF
52206

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 29 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133557
N° MFR52206
Prix210.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
52206

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 29 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133557
N° MFR52206
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
Votre prix210.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
52206 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24.7 kN
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    522
  • CUP_NON
    7316577029546
  • Poids
    0.55 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues