52207

SKF
52207

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 34 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133563
N° MFR52207
Prix323.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
52207

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 34 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133563
N° MFR52207
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
Votre prix323.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
52207 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35.1 kN
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    522
  • CUP_NON
    7316577059512
  • Poids
    0.92 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues