52211

SKF
52211

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 45 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133578
N° MFR52211
Prix546.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
52211

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 45 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133578
N° MFR52211
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
Votre prix546.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
52211 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    58.5 kN
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    522
  • CUP_NON
    7316577057990
  • Poids
    2.39 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues