Motion
52212

SKF
52212

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 46 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133581
N° MFR52212
Prix733.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
52212

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 46 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133581
N° MFR52212
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
Prix733.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
52212 J9 BORDEAUX DE POUSSIÈRE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    59.2 kN
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    522
  • CUP_NON
    7316577007131
  • Poids
    2.64 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues