52215

SKF
52215

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 47 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133592
N° MFR52215
Prix1,018.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
52215

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 47 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133592
N° MFR52215
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
Prix1,018.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
52215 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    63.7 kN
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    522
  • CUP_NON
    7316577007155
  • Poids
    3.38 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues