Motion
52216

SKF
52216

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 48 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133596
N° MFR52216
Prix800.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
52216

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 115 mm, largeur de 48 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133596
N° MFR52216
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
Prix800.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
52216 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    76.1 kN
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    522
  • CUP_NON
    7316576678127
  • Poids
    3.70 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues