52218

NSK
52218

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 62 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133603
N° MFR52218
Prix1,550.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
52218

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 75 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 62 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133603
N° MFR52218
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
Prix1,550.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
52218 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Largeur totale
    135 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11600 kg
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    522
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029448
  • CUP_NON
    029176029448
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    7.10 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif