52220J

SKF
52220J

Roulements de butée de roulement à billes - Double direction, diamètre de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 67 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133608
N° MFR52220J
Prix2,330.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
52220J

Roulements de butée de roulement à billes - Double direction, diamètre de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 67 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133608
N° MFR52220J
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
Prix2,330.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
52220 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    67 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Capacité de charge dynamique radiale
    119 kN
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577121295
  • CUP_NON
    7316577121295
  • Poids
    8.80 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues