52305
Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 34 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133613
N° MFR52305
Prix282.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 34 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133613
N° MFR52305
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
Votre prix282.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
52305

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7800 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    52300
  • Normes respectées
    DIN 711, ISO 104
  • CUP_NON
    4012801162678
  • Poids
    0.73 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues