Motion
52306

SKF
52306

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 38 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133619
N° MFR52306
Price$413.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
52306

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 38 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133619
N° MFR52306
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
Votre prix413.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
52306 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    60 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35.8 kN
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Série
    523
  • CUP_NON
    7316577058461
  • Poids
    1.03 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif