52308

SKF
52308

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 49 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133629
N° MFR52308
Prix500.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
52308

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 49 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133629
N° MFR52308
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
Votre prix500.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
52308 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur totale
    49 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    61.8 kN
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    523
  • CUP_NON
    7316577121301
  • Poids
    2.28 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues