52315

SKF
52315

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 79 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133653
N° MFR52315
Prix2,216.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
52315

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 135 mm, largeur de 79 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133653
N° MFR52315
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
Votre prix2,216.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
52315 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    135 mm
  • Largeur totale
    79 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    163 kN
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    523
  • CUP_NON
    7316577007230
  • Poids
    10.50 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues