Motion
53203

SKF
53203

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 13.3 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133675
N° MFR53203
Prix179.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
53203

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 13.3 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133675
N° MFR53203
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
Prix179.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53203 J BRG (PAS D’ANNEAU DE SIÈGE)

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    13.3 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16.3 kN
  • Rpm max.
    9500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    532
  • CUP_NON
    7316577007254
  • Poids
    0.13 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues