Motion
53205

NSK
53205

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 16.7 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133684
N° MFR53205
Prix149.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
53205

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 16.7 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133684
N° MFR53205

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix149.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53205 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    rainuré
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2860 kg
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    532
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029523
  • CUP_NON
    029176029523
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    0.33 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif