53206

SKF
53206

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 17.8 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133686
N° MFR53206
Prix234.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
53206

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 52 mm, largeur de 17.8 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133686
N° MFR53206
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
Prix234.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53206 XJ BRG (SANS ANNEAU DE SIÈGE)

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    17.8 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25.1 kN
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Série
    532
  • CUP_NON
    7316577007285
  • Poids
    0.33 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues