53208

SKF
53208

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 20.3 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133698
N° MFR53208
Prix317.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
53208

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 20.3 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133698
N° MFR53208

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix317.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53208 BRG (PAS D’ANNEAU DE SIÈGE)

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    68 mm
  • Largeur totale
    20.3 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44.2 kN
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    532
  • CUP_NON
    7316576678189
  • Poids
    0.63 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues