53209

SKF
53209

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 73 mm, largeur de 21.3 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133703
N° MFR53209
Prix333.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
53209

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 73 mm, largeur de 21.3 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133703
N° MFR53209
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
Prix333.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53209 BRG (PAS D’ANNEAU DE SIÈGE)

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    73 mm
  • Largeur totale
    21.3 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39 kN
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    532
  • CUP_NON
    7316577068965
  • Poids
    0.68 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues