53211

NSK
53211

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 30 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133710
N° MFR53211
Prix399.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
53211

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 30 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133710
N° MFR53211
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
Prix399.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53211 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15700 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    52300
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029561
  • CUP_NON
    029176029561
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    1.70 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif