53213

SKF
53213

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 28.7 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133719
N° MFR53213
Prix532.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
53213

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 28.7 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133719
N° MFR53213
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
Votre prix532.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53213 BRG (PAS D’ANNEAU DE SIÈGE)

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    28.7 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60.5 kN
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    532
  • CUP_NON
    7316577007346
  • Poids
    1.61 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues