53217

SKF
53217

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 33.1 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133726
N° MFR53217
Prix1,664.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
53217

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 33.1 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133726
N° MFR53217
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
Prix1,664.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53217 BRG (PAS D’ANNEAU DE SIÈGE)

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    33.1 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    97.5 kN
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    532
  • CUP_NON
    7316576678196
  • Poids
    2.75 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues