53308

SKF
53308

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 28.5 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133751
N° MFR53308
Prix408.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
53308

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 78 mm, largeur de 28.5 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133751
N° MFR53308
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
Prix408.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53308 BRG (PAS D’ANNEAU DE SIÈGE)

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    78 mm
  • Largeur totale
    28.5 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    61.8 kN
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    533
  • CUP_NON
    7316577007414
  • Poids
    1.23 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues