53309

SKF
53309

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 30.1 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133754
N° MFR53309
Prix426.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
53309

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 85 mm, largeur de 30.1 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133754
N° MFR53309
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
Prix426.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53309 BRG (PAS D’ANNEAU DE SIÈGE)

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Largeur totale
    30.1 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    76.1 kN
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    533
  • CUP_NON
    7316577121394
  • Poids
    1.47 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues