Motion
24138BK30.C3

FAG (Schaeffler)
24138BK30.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 128 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00133760
N° MFR24138BK30.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
24138BK30.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 190 mm, DI 320 mm, largeur 128 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00133760
N° MFR24138BK30.C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24138BK30.C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Largeur totale
    128 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    241
  • CUP_NON
    4012801302609
  • Poids
    89.54 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues