53312

SKF
53312

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 38.3 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133767
N° MFR53312
Prix715.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
53312

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 110 mm, largeur de 38.3 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133767
N° MFR53312
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
Votre prix715.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53312 J BRG (PAS D’ANNEAU DE SIÈGE)

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    38.3 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    101 kN
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    533
  • CUP_NON
    7316577007445
  • Poids
    3.09 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues