53314

NSK
53314

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 48 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133774
N° MFR53314
Prix981.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
53314

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 48 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133774
N° MFR53314
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
Votre prix981.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53314 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Largeur totale
    130 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Type de course
    Plat
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    31000 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Rayon du filet
    1.1 mm
  • Série
    52300
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029646
  • CUP_NON
    029176029646
  • Code d’harmonisation
    8482105008
  • Poids
    4.74 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif