53317

SKF
53317

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 58 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133784
N° MFR53317
Prix1,938.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
53317

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 85 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 58 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133784
N° MFR53317
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
Prix1,938.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53317 J BRG (PAS D’ANNEAU DE SIÈGE)

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    174 kN
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    533
  • CUP_NON
    7316577121417
  • Poids
    7.79 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues