Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 38.2 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133819
N° MFR53408

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
53408 BILLE DE POUSSÉE UNIDIRECTIONNELLE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    38.2 mm
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Poids
    2.46 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues