53408

SKF
53408

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 38.2 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133822
N° MFR53408
Prix808.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
53408

Roulement de butée de roulement à billes - monodirectionnel, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 38.2 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133822
N° MFR53408
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
Votre prix808.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
53408 U THRUST BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Une seule direction
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    38.2 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    95.6 kN
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    534
  • CUP_NON
    7316577121431
  • Poids
    2.39 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues