54310

SKF
54310

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 70 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133879
N° MFR54310
Prix1,382.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
54310

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 70 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133879
N° MFR54310
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
Prix1,382.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
54310 BORDEAUX DE POUSSE

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    70 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    81.9 kN
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    543
  • CUP_NON
    7316577121493
  • Poids
    4.11 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues