54317

SKF
54317

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 105 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133897
N° MFR54317
Prix2,863.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
54317

Roulement de butée de roulement à billes - double direction, alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 150 mm, largeur de 105 mm, séparable
N° D’ARTICLE MI00133897
N° MFR54317
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
Votre prix2,863.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
54317 J BROSSE BRG

Spécifications

  • Type de palier de butée
    Double direction
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    105 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Séparable ou avec bande
    Séparable
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Capacité de charge dynamique radiale
    174 kN
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Série
    543
  • CUP_NON
    7316577007520
  • Poids
    13.94 lb
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues