Aperçu
Description du fabricant
1800 S BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage10 mm
- Diamètre extérieur19 mm
- Largeur totale5 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro de catalogue du fabricant1800 S
- CUP_NON097741024372
- Poids0.01 lb
- Description1800 S BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 1800 S est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 19 mm et une largeur de 5 mm, ouvert pour une utilisation standard.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité