6802

NSK
6802

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 24 mm, largeur 5 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00133920
N° MFR6802
Prix110.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6802

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 15 mm, diamètre extérieur : 24 mm, largeur 5 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00133920
N° MFR6802

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix110.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6802 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    5 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5 mm
  • Rpm max.
    34000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2070 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6802
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029745
  • CUP_NON
    029176029745
  • Poids
    0.02 lb
  • Description
    6802 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6802 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 15 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 5 mm pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif