24140BK30.C3

FAG (Schaeffler)
24140BK30.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 340 mm, largeur 140 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00133924
N° MFR24140BK30.C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
24140BK30.C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 340 mm, largeur 140 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI00133924
N° MFR24140BK30.C3
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
24140BK30.C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    140 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Série
    241
  • CUP_NON
    4012801302661
  • Poids
    112.86 lb
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues