6803

NSK
6803

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 26 mm, largeur 5 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00133928
N° MFR6803
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6803

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 26 mm, largeur 5 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00133928
N° MFR6803
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6803 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur totale
    5 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    5 mm
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2630 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6803
  • CUP_NON
    029176029776
  • Description
    6803 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6803 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 17 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 26 mm et une largeur de 5 mm pour les applications compactes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif