6809

NSK
6809

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 58 mm, largeur 7 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00133960
N° MFR6809
Prix268.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6809

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 45 mm, diamètre extérieur : 58 mm, largeur 7 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00133960
N° MFR6809

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix268.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6809 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    58 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    7 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6809
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029868
  • CUP_NON
    029176029868
  • Poids
    0.09 lb
  • Description
    6809 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6809 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 58 mm et une largeur de 7 mm pour les machines compactes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif