6811

NSK
6811

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00133973
N° MFR6811
Prix274.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6811

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 55 mm, diamètre extérieur : 72 mm, largeur 9 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00133973
N° MFR6811

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix274.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6811 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6811
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029882
  • CUP_NON
    029176029882
  • Poids
    0.20 lb
  • Description
    6811 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6811 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 55 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 9 mm pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif