Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur78 mm
- Largeur totale10 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro de catalogue du fabricant1812 S
- CUP_NON097741024785
- Poids0.23 lb
- Description1812 S BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 1812 S est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 78 mm et une largeur de 10 mm, ouvert pour une utilisation standard.