61814

SKF
61814

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00133995
N° MFR61814
Price$392.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61814

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00133995
N° MFR61814

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix392.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61814 BRG RADIAL
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    10 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2970 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61814
  • CUP_NON
    7316576641848
  • Poids
    0.34 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61814 BRG RADIAL
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 70 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur globale de 10 mm pour les applications légères.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif