6816

NSK
6816

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134006
N° MFR6816
Prix540.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6816

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 80 mm, diamètre extérieur : 100 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134006
N° MFR6816

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix540.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6816 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    10 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12700 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6816
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029936
  • CUP_NON
    029176029936
  • Poids
    0.31 lb
  • Description
    6816 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6816 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 80 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 10 mm pour les applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif