6817

NSK
6817

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134011
N° MFR6817
Prix724.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6817

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134011
N° MFR6817

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix724.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6817 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18700 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6817
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029943
  • CUP_NON
    029176029943
  • Poids
    0.71 lb
  • Description
    6817 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6817 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 85 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 13 mm pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif