61818

SKF
61818

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134018
N° MFR61818
Prix649.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61818

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 115 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134018
N° MFR61818

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix649.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61818 BRG RADIAL
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    115 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3820 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61818
  • CUP_NON
    7316576641916
  • Poids
    0.63 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61818 BRG RADIAL
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 90 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 115 mm et une largeur de 13 mm pour les besoins de rainure radiale et profonde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues