6820

NSK
6820

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134021
N° MFR6820
Prix825.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6820

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 100 mm, diamètre extérieur : 125 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134021
N° MFR6820

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix825.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6820 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    125 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    13 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19600 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6820
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029950
  • CUP_NON
    029176029950
  • Poids
    0.51 lb
  • Description
    6820 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6820 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 100 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 13 mm pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif