Motion
61821

SKF
61821

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134031
N° MFR61821
Price$1,072.99/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61821

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 13 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134031
N° MFR61821
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
Votre prix1,072.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61821 BRG RADIAL
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    13 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    13 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4400 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61821
  • CUP_NON
    7316576641909
  • Poids
    0.75 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61821 BRG RADIAL
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 105 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur globale de 13 mm, conçu pour les besoins de rainure radiale et profonde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif