6822

NSK
6822

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134034
N° MFR6822
Prix966.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6822

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 140 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134034
N° MFR6822

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix966.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6822 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    28100 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6822
  • Numéro CUP du fabricant
    029176029974
  • CUP_NON
    029176029974
  • Poids
    1.32 lb
  • Description
    6822 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6822 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 110 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 16 mm pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif