61824

SKF
61824

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134041
N° MFR61824
Prix1,330.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61824

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 150 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134041
N° MFR61824

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,330.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61824 BRG RADIAL
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6540 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6290 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61824
  • CUP_NON
    7316576641886
  • Poids
    1.22 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    61824 BRG RADIAL
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 120 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 16 mm pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues