61826-T
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 165 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134043
N° MFR61826-T
Prix1,742.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 165 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00134043
N° MFR61826-T
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
Prix1,742.63 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
61826-T

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    618
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61826-T
  • CUP_NON
    4026677020024
  • Poids
    1.74 lb
  • Description
    61826-T
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 130 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 165 mm et une largeur globale de 18 mm, adapté aux applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues